※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
保護ブラケット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60911464
品番
BK-BWPK-P
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途
取付アクセサリーに。
トラスコ品番
207-9727
長さ(mm)
17.5
幅(mm)
35
材質/仕上
鉄
高さ(mm)
144
質量(g)
60