ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
ホームリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60911543
品番
MQ-2-OG
参考基準価格(税別)
¥3,788
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電動工具や充電工具用の電源元として使用。
持ち運び楽々。
使わないときはすっきり収納。
調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
仕様
防雨仕様:無
質量(kg)
0.25
色
オリーブグリーン/グレー
コンセント形状
2P 15A 125V
電線長さ(m)
2
温度センサー
無
電線仕様
VCTFK1.25mm2×2心(許容電流12A)
サイズ(mm)
110×50×115
使用場所
屋内
巻取形式
手動