ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
ホームリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60911577
品番
CR-10-OG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
電動工具や充電工具用の電源元として使用。
持ち運び楽々。
使わないときはすっきり収納。
調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
質量(kg)
2
色
オリーブグリーン/グレー
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 5A 125V
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
限度電流(A)
6
サイズ(mm)
225×141×220
使用場所
屋内外兼用
特性
防雨
巻取形式
手動