カネテック
カネテックの 溶接冶具・機器類
カネテックの 溶接マグネット
アングルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
450
注文コード
60911603
品番
KM-TH12A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
吸着力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。
V溝を使って曲面の固定も可能です。
吸着力(N)
450
用途
仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに
仕様
ON/OFF機能なし
トラスコ品番
495-7504
寸法(mm)
(上底)50×(下底)115×(高さ)40
質量(kg)
0.8
保持角度(°)
45、90、135