曜日別特売
#2054 ターポスクリーン 平岡織染 60911787

ターポスクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本グリーン種別2類メッシュ引張強度(N/3cm)509×509(タテ×ヨコ)注文コード60911787品番#2054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。

用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート引張強度(N/3cm)509×509(タテ×ヨコ)形状ロールタイプ特性遮熱・防炎幅(cm)189巻数(m)104質量(g/m2)130グリーン材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル種別2類メッシュ遮光率(%)54RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする