高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60911856 品番PL-10C-TH
参考基準価格(税別)¥12,590 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高所作業シリーズになります。
パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。
ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。
ランヤード用のリング付です。
鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)254 トラスコ品番474-2044 材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂 厚さ(mm)12 質量(g)472 寸法A(mm)36 切断能力(Φmm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする