曜日別特売
303-150 ピンセットプライヤー フジ矢 60911892

 

303-150 ピンセットプライヤー フジ矢 60911892
303-150 ピンセットプライヤー フジ矢 60911892
303-150 ピンセットプライヤー フジ矢 60911892
303-150 ピンセットプライヤー フジ矢 60911892
303-150 ピンセットプライヤー フジ矢 60911892
303-150 ピンセットプライヤー フジ矢 60911892
303-150 ピンセットプライヤー フジ矢 60911892

ピンセットプライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60911892品番303-150
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

極細先端が狭い場所で役に立ちます。
刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。

種類ノーズプライヤ全長(mm)151先端形状フラットノーズ仕様ばね付・先端部ギザなしトラスコ品番788-1665材質特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)60先端寸法(mm)1.9×1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60911892
2018-12-12
用途: 細かい修理作業

ピンセットより先端に力をかけることができるし、ラジオペンチと違って切断する部分がない分、先の方から3分の2ぐらいまでがピッタリとついているから非常に使いやすい。先が細いので細かい作業ができる。つかむ部分にギザギザがないので、つかんだものが滑るかもと不安だったが、ギザがない分、傷をつけずにしっかり摘まめるのでとても良かった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする