303T-150 ピンセットプライヤー(ベントタイプ) フジ矢 60911908 303T-150 ピンセットプライヤー(ベントタイプ) フジ矢 60911908 303T-150 ピンセットプライヤー(ベントタイプ) フジ矢 60911908 303T-150 ピンセットプライヤー(ベントタイプ) フジ矢 60911908 303T-150 ピンセットプライヤー(ベントタイプ) フジ矢 60911908 303T-150 ピンセットプライヤー(ベントタイプ) フジ矢 60911908

ピンセットプライヤー(ベントタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60911908 品番303T-150
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

極細先端が狭い場所で役に立ちます。
刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)147 先端形状ベントノーズ 仕様ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番788-1673 材質特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g)60 先端寸法(mm)1.9×1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60911908
2020-01-13
用途:
バイクメンテに使用
卸売・小売業

流石、日本製!!
安物の工具では、この精度でチリ合わせができない。
ストレスなく整備ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする