MEB-125 TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型) TSUNODA(ツノダ) 60911917 MEB-125 TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型) TSUNODA(ツノダ) 60911917 MEB-125 TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型) TSUNODA(ツノダ) 60911917 MEB-125 TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型) TSUNODA(ツノダ) 60911917 MEB-125 TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型) TSUNODA(ツノダ) 60911917

TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60911917 品番MEB-125
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類ノーズプライヤ 全長(mm)124 先端形状ラウンドノーズ/ショートノーズ 頭部厚(mm)7 仕様ばね付 トラスコ品番828-3589 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする