TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ノーズプライヤ
TTC mini‐tools エッチングベンダー(ロング平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60911926
品番
MEB-135
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
136
先端形状
ロングノーズ
頭部厚(mm)
7
仕様
ばね付
トラスコ品番
828-3590
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
75