※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の プライヤ
LINDSTROM(リンドストローム)の ノーズプライヤ
RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60911935
品番
RX7590
参考基準価格(税別)
¥12,940
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
全長(mm)
146.5
先端形状
ラウンドノーズ
仕様
ばね付
トラスコ品番
498-1642
材質
刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ
質量(g)
69
寸法A(mm)
20
先端硬度
42〜46HRC