LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の プライヤ
LINDSTROM(リンドストローム)の ノーズプライヤ
ショートスニップノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60911944
品番
7893
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
全長(mm)
120
先端形状
フラットノーズ/ショートノーズ
仕様
ばね付、ショートスニップノーズ
トラスコ品番
498-0239
材質
特殊工具鋼
質量(g)
56
先端
ギザなし
寸法A(mm)
20
先端硬度
42〜47HRC