スニップノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60911953 品番 7890
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アクセサリーなどの細かい作業に最適です。

種類ノーズプライヤ/精密プライヤ 全長(mm)132 先端形状フラットノーズ トラスコ品番498-0204 質量(g)60 先端ギザなし 仕様ばね付、スニップノーズ 材質特殊工具鋼 寸法A(mm)32 先端硬度42〜47HRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする