LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の プライヤ
LINDSTROM(リンドストローム)の ノーズプライヤ
フラットノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60911987
品番
7490
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,610
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
全長(mm)
120
先端形状
フラットノーズ
仕様
ばね付、フラットノーズ
トラスコ品番
498-0166
材質
特殊工具鋼
質量(g)
53
先端
ギザなし
寸法A(mm)
20
先端硬度
58〜60HRC