LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の プライヤ
LINDSTROM(リンドストローム)の ノーズプライヤ
ラウンドノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60911996
品番
7590
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
全長(mm)
120
先端形状
ラウンドノーズ
仕様
ばね付、ラウンドノーズ
トラスコ品番
498-0174
材質
特殊工具鋼
質量(g)
54
先端
ギザなし
寸法A(mm)
20
先端硬度
42〜47HRC