高所用チェーンノーズプライヤー 160mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60912005 品番PL-76C-TH
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高所作業シリーズになります。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
ランヤード用リング付です。
ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)165.1 先端形状ロングノーズ トラスコ品番474-2117 材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)172 先端ギザ付 寸法A(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする