※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロセルウレタンロール SlimFlex

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60912337 品番 L24-3100-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。

厚さ(mm)3 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 幅(mm)100 長さ(mm)1000 長さ(m)1 用途クッション材、パッキン材に 仕様圧縮残留歪2.7% トラスコ品番818-4113 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]] 質量(g)73
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1315:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする