※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの ウレタンゴム
イノアックの ウレタン ゴム板・シート
マイクロセルウレタンロール SlimFlex
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60912346
品番
L24-350-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
厚さ(mm)
3
材質
高密度マイクロセルウレタンフォーム
幅(mm)
50
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
用途
クッション材、パッキン材に
仕様
圧縮残留歪2.7%
トラスコ品番
818-4112
種別
L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色
黒
質量(g)
37
商品豆知識
ゴム素材の特長