WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
ゴムシート長巻 1.0X1000X10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60912398
品番
382152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾力に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥
27,980
¥
30,778
税込
厚さ(mm)
1
材質
天然ゴム(NR)
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
トラスコ品番
819-0077
質量(kg)
17.5
色
黒
使用温度範囲
-30〜100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長