※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの 樹脂素材
イノアックの ポリエチレン
イノアックの ポリエチレン樹脂板・シート
ポリエチレンシートEVAフォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60912407
品番
A-061HF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
EVAの6倍発泡品で高硬度品です。
通い台車の緩衝材に使用されています。
材質
ポリエチレンEVAフォーム
色
黒
厚さ(mm)
10
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
用途
緩衝材に
仕様
見掛け密度kg/[[立米]]
トラスコ品番
818-4123
質量(kg)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長