※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの 樹脂素材
イノアックの ポリエチレン
イノアックの ポリエチレン樹脂板・シート
ポリエチレンシートEVAフォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60912425
品番
A-061HF-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
EVAの6倍発泡品で高硬度品です。
通い台車の緩衝材に使用されています。
材質
ポリエチレンEVAフォーム
色
黒
厚さ(mm)
20
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
用途
緩衝材に
仕様
見掛け密度kg/[[立米]]
トラスコ品番
818-4125
質量(kg)
3
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長