※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの 樹脂素材
イノアックの ポリプロピレン
ポリオレフィン発泡シートフォレック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60912538
品番
LZ-2000-1.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。
独立気泡による断熱性・保冷性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号相当)
材質
発泡ポリプロピレン
色
白
厚さ(mm)
1.8
幅(mm)
1200
用途
食品関連、資材・梱包関連、衣料品関連、情報機器関連
トラスコ品番
759-1233
質量(kg)
13
長さ(m)
100
使用温度範囲
0〜80℃
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長