タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 樹脂素材
タキロンシーアイの 塩ビ
塩ビ板 透明ESS 8800A
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60912547
品番
511117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
透明
厚さ(mm)
1
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
仕様
両面マスキングフィルム貼り
トラスコ品番
818-5333
質量(kg)
2.32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長