※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ板 透明ESS 8800A

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60912556 品番 513319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。

材質硬質塩化ビニル樹脂 透明 厚さ(mm)2 幅(mm)910 長さ(mm)1820 仕様両面マスキングフィルム貼り トラスコ品番818-5334 質量(kg)4.64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
風除室の防湿用に、貼り付けます。
おそうじ本舗 福井花堂店 様 (サービス業)

納期とてもい早く、とても助かります。
また、梱包状態もよく、商品の損傷がなく、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする