※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 樹脂素材
タキロンシーアイの 塩ビ
接着棒 PVC クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60912644
品番
SB8065-5X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
厚さ(mm)
5
長さ(mm)
1000
用途
接着加工の補強
トラスコ品番
483-7096
質量(g)
333
タイプ
四角
注意
※厚みは直角を含む二辺を指します。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長