タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 樹脂素材
タキロンシーアイの アクリル
タキロンシーアイの アクリル樹脂板・シート
接着棒 アクリル クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60912678
品番
SBMA005-3X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
材質
アクリル
色
クリア
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
483-7126
質量(g)
64
タイプ
四角
用途
接着加工の補強
注意
※厚みは直角を含む二辺を指します。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長