一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60912828 品番 BC-BR1000U-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,410
販売価格(税別)
6,736

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。

インターフェースUSB2.0(USBキーボード/USB-COM※Windowsのみ) 読取方式2500pixel CMOSセンサー 対応コード【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISSN、ISBN、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF14、Industrial 2 of 5、Code39、Code32、Code93、Code11、Code128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) 電源接続先より供給 5VDC±5% 質量(g)110(ケーブルを除く) ブラック 分解能(mm)0.07 耐衝撃性1.5mから落下後正常動作 幅(mm)80 長さ(mm)48 高さ(mm)161.5 使用温度範囲(℃)0〜40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0〜50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20〜60(結露・結氷のないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60912837
2022-07-13
用途:
商品値札の読取り(出荷等)
卸売・小売業

連続作業には向いていないと思われます。
多数連続して読取りたいのですが、まったくついてこれません。
とてもストレスがかかるので別のを買い直します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
60912828
2022-07-16
用途:
出欠確認にバーコードを使っているので、その読込の為に。
製造業

改善点は特にありません。安くてしっかり使える、信用できる製品だと思います

3人が参考にしています
対象商品:
60912828
2021-10-08
用途:
受入時、現品票発行時

読み取り速度も速く、液晶からの読み取りも問題なくできます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする