曜日別特売
YB928S-3X1000 溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー タキロンシーアイ 60912897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
タイプシングル
トラスコ品番772-5612
内容量1セット(10本)注文コード60912897品番YB928S-3X1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。

材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)ダークグレー厚さ(mm)3長さ(mm)1000トラスコ品番772-5612質量(g)116タイプシングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60912888
2018-04-17
用途: 塩ビ溶接
大橋製作所製造業

満足した。これからもよろしくお願いします。
また頼みます。む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1507:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする