※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロンシーアイ
溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
ダブル
シングル
ダブル
トラスコ品番
772-5621
772-5604
772-5612
772-5621
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60912906
品番
YB928W-3X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
材質
耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)
色
ダークグレー
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
772-5621
質量(g)
263
タイプ
ダブル