吉野
吉野の 樹脂素材
吉野の その他樹脂
吉野の その他樹脂板・シート
炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60912933
品番
YS-CFME-R10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
材質
炭素繊維・耐炎コーティング材
幅(mm)
990
用途
エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます
トラスコ品番
785-4161
質量(g)
634
長さ(m)
10
メッシュ
約5mm(レノ織り)
目付(g/m
2
)
約63
注意
※炭素化工程の理由により幅には10%程度の公差があります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長