エルゴトロン StyleView ポールカート 24インチ(5.9kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60913056 品番24-818-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

コンパクトで可動性に優れたモジュラー設計のカートです。
ホットスワップバッテリーシステムも接続でき、医療現場、工場や製造現場はもちろん、教育環境など多様なソリューションに対応できます。
アクセサリーも豊富なモジュラー式で、ニーズに素早く適応します。
丈夫なキャスターと便利なハンドル付き。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。

用途医療現場、製造現場、工場 セット内容Tスロットチャネル付きポール、ベース、ロック付きキャスター5個、チャネルカバー、VESAマウント、ハンドル、Tスロットブラケット 種別モバイルカート ホワイト タイプスタンドタイプ(モバイルカート) 耐荷重(kg)11.3 本体質量(kg)11.3 荷重範囲(kg)5.9 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 対応インチサイズ24インチ RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方75前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする