※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットブローチ ワンタッチタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60913125 品番 NO.06196
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合材軟鋼材 刃径(mm)18.0 トラスコ品番777-9810 適合機種日東工器製 材質刃部:超硬チップ 最大加工厚(mm)75 メーカー商品コード6196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60913308
2020-10-06
用途:
鋼鈑孔明け
建設業・工事業

切れ味は良いのですが、耐用時間が短く商品価格が高い。
企業努力で価格値下げ願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする