※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
ジェットブローチ ワンタッチタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60913256
品番
NO.06942
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合材
軟鋼材
刃径(mm)
36.0
トラスコ品番
777-9879
適合機種
日東工器製
材質
刃部:超硬チップ
最大加工厚(mm)
75
メーカー商品コード
6942