※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
ジェットブローチ ワンタッチタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60913283
品番
NO.07703
参考基準価格(税別)
¥16,620
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合材
軟鋼材
刃径(mm)
40.0
トラスコ品番
778-0028
適合機種
日東工器製
材質
刃部:超硬チップ
最大加工厚(mm)
75
メーカー商品コード
7703