※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
ジェットブローチ ワンタッチタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60913344
品番
NO.07707
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合材
軟鋼材
刃径(mm)
48.0
トラスコ品番
778-0061
適合機種
日東工器製
材質
刃部:超硬チップ
最大加工厚(mm)
75
メーカー商品コード
7707