JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449

 

JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449
JVAW56 JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 60913449

JVAW56 HDMIドングルレシーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60913449品番JVAW56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。

仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続セット内容クリーニングクロス材質プラスチックホワイト質量(g)約31.5長さ(m)(距離)約10-15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5最大解像度1920×1080/1280×720/720×480周波数範囲2.4G/5GHz保証期間2年ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする