ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
メタルボーラーミニカッター Φ12.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60913457
品番
MBC120
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材
鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
刃径(mm)
12.0
トラスコ品番
796-5630
適合機種
日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
質量(g)
21
取付ねじ
(シャンク)3/8-24UNF
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
チャンネル鋼穿孔機
最大加工厚(mm)
6
注意
※穿孔機のメーカー名を確認してください。