※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZF-70F 三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業 60913737 ZF-70F 三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業 60913737

三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60913737 品番 ZF-70F
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。
吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。
(ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)

長さ(mm)200 用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など トラスコ品番777-1347 種別仕上げ用 材質工具鋼 幅(mm)70 粒度2000 厚さ(mm)21 質量(kg)1 ダイヤ層厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬いものや鋭利なものをぶつけたりひっかくと傷がつく場合がありますので丁重に取扱いください。
※高温は(火気・直射日光)は避けてください。
※使用中は十分水をご使用ください。
※油は絶対に使用しないでください。(目詰まりの原因になります。)
※普通砥石同様に平行に作動してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60913737
2018-05-30
用途:
鉋の刃研ぎ用として使用

鉋の刃研ぎに大切なのは平面が正確に出ていることですが、ダイヤモンド砥石は何度も平面を出しながら研がなくていいことです。それでも出来るだけ平面性が高い方がよいので最初と最後ぐらいは整えて置くことにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
60913755
2018-03-21
用途:
バリカン刃の研磨
YOSHI OF HAIR 様

「エビダイヤモンド角砥石」のほうが使いやすい。砥面が硬い感じで、すぐ目詰まりする感じがする。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする