ZF-70C 三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業 60913755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZF-70C 三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業 60913755
ZF-70C 三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業 60913755

三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番777-1339
内容量1個注文コード60913755品番ZF-70C
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。
吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。
(ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)

用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など長さ(mm)200トラスコ品番777-1339種別荒仕上げ材質工具鋼幅(mm)70粒度500厚さ(mm)21質量(kg)1ダイヤ層厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬いものや鋭利なものをぶつけたりひっかくと傷がつく場合がありますので丁重に取扱いください。
※高温は(火気・直射日光)は避けてください。
※使用中は十分水をご使用ください。
※油は絶対に使用しないでください。(目詰まりの原因になります。)
※普通砥石同様に平行に作動してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60913737
2018-05-30
用途: 鉋の刃研ぎ用として使用

鉋の刃研ぎに大切なのは平面が正確に出ていることですが、ダイヤモンド砥石は何度も平面を出しながら研がなくていいことです。それでも出来るだけ平面性が高い方がよいので最初と最後ぐらいは整えて置くことにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 60913755
2018-03-21
用途: バリカン刃の研磨
YOSHI OF HAIR

「エビダイヤモンド角砥石」のほうが使いやすい。砥面が硬い感じで、すぐ目詰まりする感じがする。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする