※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
S-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60913764
品番
SLF060
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
刃径(mm)
60
有効長(mm)
35
トラスコ品番
796-7942
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
232
刃厚(mm)
3.2