ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
S-LOCKダウンライト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60913773
品番
SLPS135
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
刃径(mm)
135
トラスコ品番
796-7985
材質
刃部:高速度鋼(M42)
質量(g)
947
フトコロの深さ(mm)
31
刃厚(mm)
1.27