ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
S-LOCKダウンライト用SDSセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60913798
品番
SLPS135RST
参考基準価格(税別)
¥22,060
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
135
トラスコ品番
796-7993
材質
刃部:高速度鋼(M42)
質量(kg)
1
フトコロの深さ(mm)
31
刃厚(mm)
1.27
シャンク径
SDSプラス