※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
S-LOCKバイメタルホールソー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60913834
品番
SLBI048
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃径(mm)
48
トラスコ品番
796-7918
材質
刃部:ハイス鋼(M42)
質量(g)
192
刃厚(mm)
1.27
適合電動機
電気ドリル(回転専用)