※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
S-LOCKバイメタルホールソー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60913843
品番
SLBI070
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
70
トラスコ品番
796-7926
材質
刃部:高速度鋼(M42)
質量(g)
321
刃厚(mm)
1.27