※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ホールソー・コアドリル
BAHCO(バーコ)の ホールソー
BAHCO(バーコ)の ホールソーカッター
スペリオアホールソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60913877
品番
3833-105-C
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃径(mm)
105
トラスコ品番
791-8151
材質
刃部:超硬
質量(g)
600
ねじ径
UNF5/8X18
フトコロの深さ(mm)
72
刃厚(mm)
1