※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3833-27-C スペリオアホールソー BAHCO(バーコ) 60914017 3833-27-C スペリオアホールソー BAHCO(バーコ) 60914017 3833-27-C スペリオアホールソー BAHCO(バーコ) 60914017

スペリオアホールソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60914017 品番 3833-27-C
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
刃径(mm)27 トラスコ品番791-8291 材質刃部:超硬 質量(g)100 ねじ径UNF1/2X20 フトコロの深さ(mm)72 刃厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする