※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ホールソー・コアドリル
BAHCO(バーコ)の ホールソー
BAHCO(バーコ)の ホールソーカッター
スペリオアホールソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60914035
品番
3833-30-C
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
刃径(mm)
30
トラスコ品番
791-8313
材質
刃部:超硬
質量(g)
120
ねじ径
UNF1/2X20
フトコロの深さ(mm)
72
刃厚(mm)
1