※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3833-89-C スペリオアホールソー BAHCO(バーコ) 60914263 3833-89-C スペリオアホールソー BAHCO(バーコ) 60914263 3833-89-C スペリオアホールソー BAHCO(バーコ) 60914263

スペリオアホールソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60914263 品番 3833-89-C
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
刃径(mm)89 トラスコ品番791-8542 材質刃部:超硬 質量(g)470 ねじ径UNF5/8X18 フトコロの深さ(mm)72 刃厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする