※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ホールソー・コアドリル
BAHCO(バーコ)の ホールソー
BAHCO(バーコ)の ホールソーカッター
バーコ スペリオアホールソー32mm以上対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60914306
品番
3834-ARBR-9100EL
参考基準価格(税別)
¥15,470
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
シャンク径(mm)
8.5
用途
ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
適合
(ホールソー)32〜159
トラスコ品番
791-8585
材質
工具鋼
質量(g)
320
チャックサイズ
10