※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ホールソー・コアドリル
BAHCO(バーコ)の ホールソー
BAHCO(バーコ)の ホールソーカッター
スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60914324
品番
3834-DRL-EL
参考基準価格(税別)
¥14,730
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
刃径(mm)
6.35
全長(mm)
202
用途
ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
適合
(アーバー)3834-ARBR-930EL、9100EL
トラスコ品番
791-8623
材質
工具鋼
質量(g)
60